Startseite

GRAFOPLAST SRL - GRAEVO44090B TARGA QUADRO PVC ADES NERO 90X40MM 22PZ - EVO44090B

KopierenKopieren
GRAFOPLAST SRL - GRAEVO44090B TARGA QUADRO PVC ADES NERO 90X40MM 22PZ

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Selbstklebend - ja

  • Beschriftung - ohne Beschriftung

  • Farbe - schwarz

  • Transparent - nein

  • Länge - 90 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8013166508169

Artikelnummer

GRAEVO44090B

Herstellernummer

EVO44090B

Hersteller

GRA

Selbstklebend:

ja

Beschriftung:

ohne Beschriftung

Farbe:

schwarz

Transparent:

nein

Länge:

90 mm

Magnetisch:

nein

Höhe:

40 mm

Materiale di identificazione, marca GRAFOPLAST SRL, modello GRAEVO44090B - TARGA QUADRO PVC ADES NERO 90X40MM 22PZ