Startseite

GRAFOPLAST SRL - GRAEVO43070W TARGA QUADRO PVC ADES BIANCO 70X30MM 33P - EVO43070W

KopierenKopieren
GRAFOPLAST SRL - GRAEVO43070W TARGA QUADRO PVC ADES BIANCO 70X30MM 33P

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Selbstklebend - ja

  • Beschriftung - ohne Beschriftung

  • Farbe - weiß

  • Transparent - nein

  • Länge - 70 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8013166507926

Artikelnummer

GRAEVO43070W

Herstellernummer

EVO43070W

Hersteller

GRA

Selbstklebend:

ja

Beschriftung:

ohne Beschriftung

Farbe:

weiß

Transparent:

nein

Länge:

70 mm

Magnetisch:

nein

Höhe:

30 mm

Materiale di identificazione, marca GRAFOPLAST SRL, modello GRAEVO43070W - TARGA QUADRO PVC ADES BIANCO 70X30MM 33P