Startseite

GRAFOPLAST SRL - GRAEVO43070M TARGA QUADRO PVC ADES METAL 70X30MM 33PZ - EVO43070M

KopierenKopieren
GRAFOPLAST SRL - GRAEVO43070M TARGA QUADRO PVC ADES METAL 70X30MM 33PZ

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Selbstklebend - ja

  • Beschriftung - ohne Beschriftung

  • Farbe - metallic

  • Transparent - nein

  • Länge - 70 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8013166507872

Artikelnummer

GRAEVO43070M

Herstellernummer

EVO43070M

Hersteller

GRA

Selbstklebend:

ja

Beschriftung:

ohne Beschriftung

Farbe:

metallic

Transparent:

nein

Länge:

70 mm

Magnetisch:

nein

Höhe:

30 mm

Materiale di identificazione, marca GRAFOPLAST SRL, modello GRAEVO43070M - TARGA QUADRO PVC ADES METAL 70X30MM 33PZ