GRAFOPLAST SRL - GRAEVO41527Y TARGHETTA PVC ADES GIALLO 27X15MM 264PZ - EVO41527Y

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Selbstklebend - ja
Beschriftung - ohne Beschriftung
Farbe - gelb
Transparent - nein
Länge - 27 mm
Packung
1 ST
EAN
8013166507438
Artikelnummer
GRAEVO41527Y
Herstellernummer
EVO41527Y
Hersteller
GRA
Selbstklebend:
ja
Beschriftung:
ohne Beschriftung
Farbe:
gelb
Transparent:
nein
Länge:
27 mm
Magnetisch:
nein
Höhe:
15 mm
Materiale di identificazione, marca GRAFOPLAST SRL, modello GRAEVO41527Y - TARGHETTA PVC ADES GIALLO 27X15MM 264PZ


