GRAFOPLAST SRL - GRAEVO41517W TARGHETTA PVC ADES BIANCO 17X15MM 396PZ - EVO41517W

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Selbstklebend - ja
Beschriftung - ohne Beschriftung
Farbe - weiß
Transparent - nein
Länge - 17 mm
Packung
1 ST
EAN
8013166507339
Artikelnummer
GRAEVO41517W
Herstellernummer
EVO41517W
Hersteller
GRA
Selbstklebend:
ja
Beschriftung:
ohne Beschriftung
Farbe:
weiß
Transparent:
nein
Länge:
17 mm
Magnetisch:
nein
Höhe:
15 mm
Materiale di identificazione, marca GRAFOPLAST SRL, modello GRAEVO41517W - TARGHETTA PVC ADES BIANCO 17X15MM 396PZ


