GRAFOPLAST SRL - GRAEVO4090M TARGA QUADRO PVC METAL 90X40MM 22PZ - EVO4090M

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Selbstklebend - nein
Beschriftung - ohne Beschriftung
Farbe - metallic
Transparent - nein
Länge - 90 mm
Packung
1 ST
EAN
8013166506400
Artikelnummer
GRAEVO4090M
Herstellernummer
EVO4090M
Hersteller
GRA
Selbstklebend:
nein
Beschriftung:
ohne Beschriftung
Farbe:
metallic
Transparent:
nein
Länge:
90 mm
Magnetisch:
nein
Höhe:
40 mm
Materiale di identificazione, marca GRAFOPLAST SRL, modello GRAEVO4090M - TARGA QUADRO PVC METAL 90X40MM 22PZ


