Startseite

GRAFOPLAST SRL - GRAEVO4090B TARGA QUADRO PVC NERO 90X40MM 22PZ - EVO4090B

KopierenKopieren
GRAFOPLAST SRL - GRAEVO4090B TARGA QUADRO PVC NERO 90X40MM 22PZ

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Selbstklebend - nein

  • Beschriftung - ohne Beschriftung

  • Farbe - schwarz

  • Transparent - nein

  • Länge - 90 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8013166506387

Artikelnummer

GRAEVO4090B

Herstellernummer

EVO4090B

Hersteller

GRA

Selbstklebend:

nein

Beschriftung:

ohne Beschriftung

Farbe:

schwarz

Transparent:

nein

Länge:

90 mm

Magnetisch:

nein

Höhe:

40 mm

Materiale di identificazione, marca GRAFOPLAST SRL, modello GRAEVO4090B - TARGA QUADRO PVC NERO 90X40MM 22PZ