GRAFOPLAST SRL - GRAEVO40827W TARGHETTA PVC ADES BIANCO 27X8MM 440PZ - EVO40827W

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Selbstklebend - ja
Beschriftung - ohne Beschriftung
Farbe - weiß
Transparent - nein
Länge - 27 mm
Packung
1 ST
EAN
8013166500163
Artikelnummer
GRAEVO40827W
Herstellernummer
EVO40827W
Hersteller
GRA
Selbstklebend:
ja
Beschriftung:
ohne Beschriftung
Farbe:
weiß
Transparent:
nein
Länge:
27 mm
Magnetisch:
nein
Höhe:
8 mm
Targhetta in PVC adesiva Bianco 27x8 mm - confezione da 440 pezzi. Si applica ovunque, interno ed esterno quadro grazie all'adesivo posto sul retro


