GRAFOPLAST SRL - GRAEVO40817W TARGHETTA PVC ADES BIANCO 17X8MM 1320PZ - EVO40817W

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Selbstklebend - ja
Beschriftung - ohne Beschriftung
Farbe - weiß
Transparent - nein
Länge - 17 mm
Packung
1 ST
EAN
8013166506233
Artikelnummer
GRAEVO40817W
Herstellernummer
EVO40817W
Hersteller
GRA
Selbstklebend:
ja
Beschriftung:
ohne Beschriftung
Farbe:
weiß
Transparent:
nein
Länge:
17 mm
Magnetisch:
nein
Höhe:
8 mm
Targhetta in PVC adesiva Bianco 17x8 mm confezione da 1320 pezzi. Si applica ovunque, interno ed esterno quadro grazie all'adesivo posto sul retro


