Startseite

GRAFOPLAST SRL - GRAEVO401WX TARGA FORATA BIANCO 90X40 MM 15 PZ

KopierenKopieren
GRAFOPLAST SRL - GRAEVO401WX TARGA FORATA BIANCO 90X40 MM 15 PZ

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Selbstklebend - nein

  • Beschriftung - ohne Beschriftung

  • Farbe - weiß

  • Transparent - nein

  • Länge - 90 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8013166527528

Artikelnummer

GRAEVO401WX

Herstellernummer

EVO401WX

Hersteller

GRA

Selbstklebend:

nein

Beschriftung:

ohne Beschriftung

Farbe:

weiß

Transparent:

nein

Länge:

90 mm

Magnetisch:

nein

Höhe:

40 mm

Targa Forata Bianco LUX non adesiva 90x40 mm in policarbonato 15 pezzi