Startseite

GRAFOPLAST SRL - GRAEVO2727W TARGHETTA PVC BIANCO 27X27MM 288PZ - EVO2727W

KopierenKopieren
GRAFOPLAST SRL - GRAEVO2727W TARGHETTA PVC BIANCO 27X27MM 288PZ

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Selbstklebend - nein

  • Beschriftung - ohne Beschriftung

  • Farbe - weiß

  • Transparent - nein

  • Fluoreszierend - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

8013166505823

Artikelnummer

GRAEVO2727W

Herstellernummer

EVO2727W

Hersteller

GRA

Selbstklebend:

nein

Beschriftung:

ohne Beschriftung

Farbe:

weiß

Transparent:

nein

Fluoreszierend:

nein

Länge:

27 mm

Magnetisch:

nein

Halogenfrei:

nein

Höhe:

27 mm

Materiale di identificazione, marca GRAFOPLAST SRL, modello GRAEVO2727W - TARGHETTA PVC BIANCO 27X27MM 288PZ