Startseite

GRAFOPLAST SRL - GRAEVO1567M TARGHETTA PVC METAL 67X15MM 99PZ - EVO1567M

KopierenKopieren
GRAFOPLAST SRL - GRAEVO1567M TARGHETTA PVC METAL 67X15MM 99PZ

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Selbstklebend - nein

  • Beschriftung - ohne Beschriftung

  • Farbe - metallic

  • Transparent - nein

  • Fluoreszierend - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

8013166505144

Artikelnummer

GRAEVO1567M

Herstellernummer

EVO1567M

Hersteller

GRA

Selbstklebend:

nein

Beschriftung:

ohne Beschriftung

Farbe:

metallic

Transparent:

nein

Fluoreszierend:

nein

Länge:

67 mm

Magnetisch:

nein

Halogenfrei:

nein

Höhe:

15 mm

Materiale di identificazione, marca GRAFOPLAST SRL, modello GRAEVO1567M - TARGHETTA PVC METAL 67X15MM 99PZ