Startseite

GRAFOPLAST SRL - GRAEVO1550W TARGHETTA PVC BIANCO 50X15MM 132PZ - EVO1550W

KopierenKopieren
GRAFOPLAST SRL - GRAEVO1550W TARGHETTA PVC BIANCO 50X15MM 132PZ

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Selbstklebend - nein

  • Beschriftung - ohne Beschriftung

  • Farbe - weiß

  • Transparent - nein

  • Fluoreszierend - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

8013166505106

Artikelnummer

GRAEVO1550W

Herstellernummer

EVO1550W

Hersteller

GRA

Selbstklebend:

nein

Beschriftung:

ohne Beschriftung

Farbe:

weiß

Transparent:

nein

Fluoreszierend:

nein

Länge:

50 mm

Magnetisch:

nein

Halogenfrei:

nein

Höhe:

15 mm

Targhette per pulsanti, binari ed apparecchiatureNON ADESIVESono appositamente studiate per tutti i tipi di siglatura, a seconda del supporto scelto: un tubetto-fascetta, un binario o un porta targhetta.