GRAFOPLAST SRL - GRAEVO1535W TARGHETTA PVC BIANCO 35X15MM 198PZ - EVO1535W

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Selbstklebend - nein
Beschriftung - ohne Beschriftung
Farbe - weiß
Transparent - nein
Fluoreszierend - nein
Packung
1 ST
EAN
8013166522424
Artikelnummer
GRAEVO1535W
Herstellernummer
EVO1535W
Hersteller
GRA
Selbstklebend:
nein
Beschriftung:
ohne Beschriftung
Farbe:
weiß
Transparent:
nein
Fluoreszierend:
nein
Länge:
35 mm
Magnetisch:
nein
Halogenfrei:
nein
Höhe:
15 mm
Targhetta in PVC non adesiva Bianco 35x15mm - 198 pezzi. Tessera adatta a tutti i tipi di siglatura a seconda del supporto scelto: tubetti fascettabili, binari, porta targhette eporta targhette per pulsanti.


