GRAFOPLAST SRL - GRAEVO1535O TARGHETTA PVC ARANCIO 35X15MM 198PZ - EVO1535O

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Selbstklebend - nein
Beschriftung - ohne Beschriftung
Farbe - orange
Transparent - nein
Fluoreszierend - nein
Packung
1 ST
EAN
8013166522387
Artikelnummer
GRAEVO1535O
Herstellernummer
EVO1535O
Hersteller
GRA
Selbstklebend:
nein
Beschriftung:
ohne Beschriftung
Farbe:
orange
Transparent:
nein
Fluoreszierend:
nein
Länge:
35 mm
Magnetisch:
nein
Halogenfrei:
nein
Höhe:
15 mm
Targhetta in PVC non adesiva Arancione 35x15mm - 198 pezzi. Tessera adatta a tutti i tipi di siglatura a seconda del supporto scelto: tubetti fascettabili, binari, porta targhettee porta targhette per pulsanti.


