Startseite

GRAFOPLAST SRL - GRAEVO1527W TARGHETTA PVC BIANCO 27X15MM 264PZ - EVO1527W

KopierenKopieren
GRAFOPLAST SRL - GRAEVO1527W TARGHETTA PVC BIANCO 27X15MM 264PZ

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Selbstklebend - nein

  • Beschriftung - ohne Beschriftung

  • Farbe - weiß

  • Transparent - nein

  • Fluoreszierend - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

8013166505014

Artikelnummer

GRAEVO1527W

Herstellernummer

EVO1527W

Hersteller

GRA

Selbstklebend:

nein

Beschriftung:

ohne Beschriftung

Farbe:

weiß

Transparent:

nein

Fluoreszierend:

nein

Länge:

27 mm

Magnetisch:

nein

Halogenfrei:

nein

Höhe:

15 mm

Targhette per pulsanti/binari non adesive