GRAFOPLAST SRL - GRAEVO1527M TARGHETTA PVC METAL 27X15MM 264PZ - EVO1527M

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Selbstklebend - nein
Beschriftung - ohne Beschriftung
Farbe - metallic
Transparent - nein
Fluoreszierend - nein
Packung
1 ST
EAN
8013166504963
Artikelnummer
GRAEVO1527M
Herstellernummer
EVO1527M
Hersteller
GRA
Selbstklebend:
nein
Beschriftung:
ohne Beschriftung
Farbe:
metallic
Transparent:
nein
Fluoreszierend:
nein
Länge:
27 mm
Magnetisch:
nein
Halogenfrei:
nein
Höhe:
15 mm
Materiale di identificazione, marca GRAFOPLAST SRL, modello GRAEVO1527M - TARGHETTA PVC METAL 27X15MM 264PZ


