GRAFOPLAST SRL - GRAEVO1027W TARGHETTA PVC BIANCO 27X10MM 630PZ

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Selbstklebend - nein
Beschriftung - ohne Beschriftung
Farbe - weiß
Transparent - nein
Fluoreszierend - nein
Packung
1 ST
EAN
8013166504550
Artikelnummer
GRAEVO1027W
Herstellernummer
EVO1027W
Hersteller
GRA
Selbstklebend:
nein
Beschriftung:
ohne Beschriftung
Farbe:
weiß
Transparent:
nein
Fluoreszierend:
nein
Länge:
27 mm
Magnetisch:
nein
Halogenfrei:
nein
Höhe:
10 mm
Targhetta per pulsanti / binari in PVC Bianco 27x10 mm - 630 pezzi. Tessera adatta a tutti i tipi di siglatura a seconda del supporto scelto: tubetti fascettabili, binari, portatarghette e porta targhette per pulsanti.


