GRAFOPLAST SRL - GRAEVO1017W TARGHETTA PVC BIANCO 17X10MM 1080PZ
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Selbstklebend - nein
Beschriftung - ohne Beschriftung
Farbe - weiß
Transparent - nein
Fluoreszierend - nein
Packung
1 ST
EAN
8013166504376
Artikelnummer
GRAEVO1017W
Herstellernummer
EVO1017W
Hersteller
GRA
Selbstklebend:
nein
Beschriftung:
ohne Beschriftung
Farbe:
weiß
Transparent:
nein
Fluoreszierend:
nein
Länge:
17 mm
Magnetisch:
nein
Halogenfrei:
nein
Höhe:
10 mm
Targhetta per pulsanti / binari in PVC Bianco 17x10 mm - confezione da 1080 pezzi. Tessera adatta a tutti i tipi di siglatura a seconda del supporto scelto: tubetti fascettabili,binari, porta targhette e porta targhette per pulsanti.


