GRAFOPLAST SRL - GRAEVO02W TARGHETTA ADESIVA BIANCO 50X15 MM 96 PZ - EVO02W

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Selbstklebend - ja
Beschriftung - ohne Beschriftung
Farbe - weiß
Transparent - nein
Fluoreszierend - ja
Packung
1 ST
EAN
8013166527252
Artikelnummer
GRAEVO02W
Herstellernummer
EVO02W
Hersteller
GRA
Selbstklebend:
ja
Beschriftung:
ohne Beschriftung
Farbe:
weiß
Transparent:
nein
Fluoreszierend:
ja
Länge:
50 mm
Magnetisch:
nein
Halogenfrei:
nein
Höhe:
15 mm
Targhetta in policarbonato adesiva Bianco 50x15 mm confezione da 96 pezzi. Targhetta rigida per la siglatura dell'esterno quadro


