Startseite

GRAFOPLAST SRL - GRAEGO4YOU+XB12W STAMP. + 2X NASTRO 12MM - BIANCO - EGO4YOU+XB12W

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8013166535646

Artikelnummer

GRAEGO4YOU+XB12W

Herstellernummer

EGO4YOU+XB12W

Hersteller

GRA

"COMPLETO DI DUE NASTRI BIANCHI 12 MM"EGO4YOU Etichettatrice industriale, crea etichette laminate professionali, a lunga durata per cavi, mascherine, quadri di distribuzione e altri impianti elettrici. • Funzioni dedicate per creare i tipi di etichettepiù comunemente utilizzati • 200 simboli inclusi quelli elettrici/datacom • Stampa etichette da 6, 9 e 12 mm • Dotata di cassetta di nastro flessibile da 9 mm EGO2FB09W, adattatore CA e valigetta per il trasporto (no batteria). Il modello entry-level, grazie alle funzioni dedicate, permette di creare rapidamente e facilmente tutti i tipi di etichette più comunemente utilizzati in varie combinazioni di colori e larghezze. La valigetta rigida consente di portare con sé tutto l’occorrente.