GRAFOPLAST SRL - GRAEGO2XB18W N. LAM. FORTE 18MMX8M NERO/BIANCOTZES241 - EGO2XB18W
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Schriftfarbe - schwarz
Bandfarbe - weiß
Breite des Bandes - 18 mm
Bandlänge - 8 m
UV-beständig - ja
Packung
1 ST
EAN
8013166520291
Artikelnummer
GRAEGO2XB18W
Herstellernummer
EGO2XB18W
Hersteller
GRA
Schriftfarbe:
schwarz
Bandfarbe:
weiß
Breite des Bandes:
18 mm
Bandlänge:
8 m
UV-beständig:
ja
Nastro Laminato Forte 18 mm x 8 mt. Nero/Bianco TZES241 - 1 pezzo. Nastro con alta capacit? di adesione . Ideale per applicazioni su superfici ruvide o irregolari


