Startseite

GRAFOPLAST SRL - GRAEGO2XB12W N. LAM. FORTE 12MMX8M NERO/BIANCOTZES231 - EGO2XB12W

KopierenKopieren
GRAFOPLAST SRL - GRAEGO2XB12W N. LAM. FORTE 12MMX8M NERO/BIANCOTZES231

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Schriftfarbe - schwarz

  • Bandfarbe - weiß

  • Breite des Bandes - 12 mm

  • Bandlänge - 8 m

  • UV-beständig - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

8013166520918

Artikelnummer

GRAEGO2XB12W

Herstellernummer

EGO2XB12W

Hersteller

GRA

Schriftfarbe:

schwarz

Bandfarbe:

weiß

Breite des Bandes:

12 mm

Bandlänge:

8 m

UV-beständig:

ja

Nastro laminato forte, nero/bianco, 12mm x 8mt