GRAFOPLAST SRL - GRAEGO2SB24C N. LAMINATO 24MM X 8MT NERO/TRASP TZE151 - EGO2SB24C

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Schriftfarbe - schwarz
Breite des Bandes - 24 mm
Bandlänge - 8 m
UV-beständig - ja
Packung
5 ST
EAN
8013166520055
Artikelnummer
GRAEGO2SB24C
Herstellernummer
EGO2SB24C
Hersteller
GRA
Schriftfarbe:
schwarz
Breite des Bandes:
24 mm
Bandlänge:
8 m
UV-beständig:
ja
Nastro Laminato Standard 24mm x 8mt. Nero/Trasp TZE151 - 1 pezzo. Particolarmente versatile,resistente a liquidi, caldo, freddo, abrasioni, luce solare e agenti chimici


