Startseite

GRAFOPLAST SRL - GRAEGO2SB18Y N. LAMINATO 18MM X 8MT NERO/GIALLO TZE64 - EGO2SB18Y

KopierenKopieren
GRAFOPLAST SRL - GRAEGO2SB18Y N. LAMINATO 18MM X 8MT NERO/GIALLO TZE64

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Schriftfarbe - schwarz

  • Bandfarbe - gelb

  • Breite des Bandes - 18 mm

  • Bandlänge - 8 m

  • UV-beständig - ja

Packung

  • 5 ST

EAN

8013166520772

Artikelnummer

GRAEGO2SB18Y

Herstellernummer

EGO2SB18Y

Hersteller

GRA

Schriftfarbe:

schwarz

Bandfarbe:

gelb

Breite des Bandes:

18 mm

Bandlänge:

8 m

UV-beständig:

ja

Nastro Laminato Standard 18mm x 8mt. Nero/Giallo TZE641 - 1 pezzo. Particolarmente versatile,resistente a liquidi, caldo, freddo, abrasioni, luce solare e agenti chimici