Startseite

GRAFOPLAST SRL - GRAEGO2SB18C N. LAMINATO 18MM X 8MT NERO/TRASP TZE141 - EGO2SB18C

KopierenKopieren
GRAFOPLAST SRL - GRAEGO2SB18C N. LAMINATO 18MM X 8MT NERO/TRASP TZE141

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Schriftfarbe - schwarz

  • Breite des Bandes - 18 mm

  • Bandlänge - 8 m

  • UV-beständig - ja

Packung

  • 5 ST

EAN

8013166520673

Artikelnummer

GRAEGO2SB18C

Herstellernummer

EGO2SB18C

Hersteller

GRA

Schriftfarbe:

schwarz

Breite des Bandes:

18 mm

Bandlänge:

8 m

UV-beständig:

ja

Nastro laminato standard, nero/trasparente, 18mm x 8mt