Startseite

GRAFOPLAST SRL - GRAEGO2SB12C N. LAMINATO 12MM X 8MT NERO/TRASP TZE131 - EGO2SB12C

KopierenKopieren
GRAFOPLAST SRL - GRAEGO2SB12C N. LAMINATO 12MM X 8MT NERO/TRASP TZE131

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Schriftfarbe - schwarz

  • Breite des Bandes - 12 mm

  • Bandlänge - 8 m

  • UV-beständig - ja

Packung

  • 5 ST

EAN

8013166520666

Artikelnummer

GRAEGO2SB12C

Herstellernummer

EGO2SB12C

Hersteller

GRA

Schriftfarbe:

schwarz

Breite des Bandes:

12 mm

Bandlänge:

8 m

UV-beständig:

ja

Nastro laminato standard, nero/trasparente, 12mm x 8mt