Startseite

GRAFOPLAST SRL - GRAEGO2SB09Y N. LAMINATO 9MM X 8MT NERO/GIALLO TZE621 - EGO2SB09Y

KopierenKopieren
GRAFOPLAST SRL - GRAEGO2SB09Y N. LAMINATO 9MM X 8MT NERO/GIALLO TZE621

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Schriftfarbe - schwarz

  • Bandfarbe - gelb

  • Breite des Bandes - 9 mm

  • Bandlänge - 8 m

  • UV-beständig - ja

Packung

  • 5 ST

EAN

8013166520758

Artikelnummer

GRAEGO2SB09Y

Herstellernummer

EGO2SB09Y

Hersteller

GRA

Schriftfarbe:

schwarz

Bandfarbe:

gelb

Breite des Bandes:

9 mm

Bandlänge:

8 m

UV-beständig:

ja

Nastro laminato standard, nero/giallo, 9mm x 8mt