Startseite

GRAFOPLAST SRL - GRAEGO2SB09R N. LAMINATO 9MM X 8MT NERO/ROSSO TZE421 - EGO2SB09R

KopierenKopieren
GRAFOPLAST SRL - GRAEGO2SB09R N. LAMINATO 9MM X 8MT NERO/ROSSO TZE421

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Schriftfarbe - schwarz

  • Bandfarbe - rot

  • Breite des Bandes - 9 mm

  • Bandlänge - 8 m

  • UV-beständig - ja

Packung

  • 5 ST

EAN

8013166522578

Artikelnummer

GRAEGO2SB09R

Herstellernummer

EGO2SB09R

Hersteller

GRA

Schriftfarbe:

schwarz

Bandfarbe:

rot

Breite des Bandes:

9 mm

Bandlänge:

8 m

UV-beständig:

ja

Nastro Laminato Standard 9 mm x 8 mt. Nero / Rosso TZE421 - 1 pezzo. Particolarmente versatile,resistente a liquidi, caldo, freddo, abrasioni, luce solare e agenti chimici