Startseite

GRAFOPLAST SRL - GRAEGO2SB09C N. LAMINATO 9MM X 8MT NERO/TRASP TZE121 - EGO2SB09C

KopierenKopieren
GRAFOPLAST SRL - GRAEGO2SB09C N. LAMINATO 9MM X 8MT NERO/TRASP TZE121

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Schriftfarbe - schwarz

  • Breite des Bandes - 9 mm

  • Bandlänge - 8 m

  • UV-beständig - ja

Packung

  • 5 ST

EAN

8013166520024

Artikelnummer

GRAEGO2SB09C

Herstellernummer

EGO2SB09C

Hersteller

GRA

Schriftfarbe:

schwarz

Breite des Bandes:

9 mm

Bandlänge:

8 m

UV-beständig:

ja

Nastro laminato standard, nero/trasparente, 9mm x 8mt