Startseite

GRAFOPLAST SRL - GRAEGO2SB06C N. LAMINATO 6MM X 8MT NERO/TRASP TZE111 - EGO2SB06C

KopierenKopieren
GRAFOPLAST SRL - GRAEGO2SB06C N. LAMINATO 6MM X 8MT NERO/TRASP TZE111

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Schriftfarbe - schwarz

  • Breite des Bandes - 6 mm

  • Bandlänge - 8 m

  • UV-beständig - ja

Packung

  • 5 ST

EAN

8013166520017

Artikelnummer

GRAEGO2SB06C

Herstellernummer

EGO2SB06C

Hersteller

GRA

Schriftfarbe:

schwarz

Breite des Bandes:

6 mm

Bandlänge:

8 m

UV-beständig:

ja

Nastro Laminato Standard 6 mm x 8 mt. Nero / Trasparente TZE111 - 1 pezzo. Particolarmente versatile,resistente a liquidi, caldo, freddo, abrasioni, luce solare e agenti chimici