Startseite

GRAFOPLAST SRL - GRAEGO2MB12M N. LAM. METAL 12MMX8M NERO/ARGENTTZEM931 - EGO2MB12M

KopierenKopieren
GRAFOPLAST SRL - GRAEGO2MB12M N. LAM. METAL 12MMX8M NERO/ARGENTTZEM931

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Schriftfarbe - schwarz

  • Bandfarbe - Silber

  • Breite des Bandes - 12 mm

  • Bandlänge - 8 m

  • UV-beständig - ja

Packung

  • 5 ST

EAN

8013166520253

Artikelnummer

GRAEGO2MB12M

Herstellernummer

EGO2MB12M

Hersteller

GRA

Schriftfarbe:

schwarz

Bandfarbe:

Silber

Breite des Bandes:

12 mm

Bandlänge:

8 m

UV-beständig:

ja

Nastro laminato metallici, nero/argento, 12mm x 8mt