GRAFOPLAST SRL - GRAEGO2HS12W N. TERMORES. 11.7MMX1.5M NERO/BIANCO HSE - EGO2HS12W

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Schriftfarbe - schwarz
Bandfarbe - weiß
Breite des Bandes - 11.7 mm
Bandlänge - 1.5 m
Packung
5 ST
EAN
8013166520376
Artikelnummer
GRAEGO2HS12W
Herstellernummer
EGO2HS12W
Hersteller
GRA
Schriftfarbe:
schwarz
Bandfarbe:
weiß
Breite des Bandes:
11.7 mm
Bandlänge:
1.5 m
Guaina termorestringente, nero/bianco, 11.7mm x 1.5mt


