Startseite

GRAFOPLAST SRL - GRAEGO2FB18Y N. LAM. FLEX 18MM X 8MT NERO/GIALL TZEFX - EGO2FB18Y

KopierenKopieren
GRAFOPLAST SRL - GRAEGO2FB18Y N. LAM. FLEX 18MM X 8MT NERO/GIALL TZEFX

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Schriftfarbe - schwarz

  • Bandfarbe - gelb

  • Breite des Bandes - 18 mm

  • Bandlänge - 8 m

  • UV-beständig - ja

Packung

  • 5 ST

EAN

8013166520222

Artikelnummer

GRAEGO2FB18Y

Herstellernummer

EGO2FB18Y

Hersteller

GRA

Schriftfarbe:

schwarz

Bandfarbe:

gelb

Breite des Bandes:

18 mm

Bandlänge:

8 m

UV-beständig:

ja

Nastro Laminato Flessibile 18 mm x 8 mt. Nero / Giallo TZEFX641 - 1 pezzo. I nastri flessibili sono raccomandati per uso come avvolgicavo o bandiera. Da utilizzare con etichettatrici palmari EGO