Startseite

GRAFOPLAST SRL - GRAEGO2FB12W N. LAM. FLEX 12MM X 8MT NERO/BIANC TZEFX - EGO2FB12W

KopierenKopieren
GRAFOPLAST SRL - GRAEGO2FB12W N. LAM. FLEX 12MM X 8MT NERO/BIANC TZEFX

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Schriftfarbe - schwarz

  • Bandfarbe - weiß

  • Breite des Bandes - 12 mm

  • Bandlänge - 8 m

  • UV-beständig - ja

Packung

  • 5 ST

EAN

8013166520178

Artikelnummer

GRAEGO2FB12W

Herstellernummer

EGO2FB12W

Hersteller

GRA

Schriftfarbe:

schwarz

Bandfarbe:

weiß

Breite des Bandes:

12 mm

Bandlänge:

8 m

UV-beständig:

ja

Nastro Laminato Flessibile 12 mm x 8mt. Nero/Bianco TZEFX231 - 1 pezzo. I nastri flessibili sono raccomandati per uso come avvolgicavo o bandiera. Da utilizzare con etichettatricipalmari EGO