GRAFOPLAST SRL - GRAEGO2FB09W N. LAM. FLEX 9MM X 8MT NERO/BIANCO TZEFX - EGO2FB09W

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Schriftfarbe - schwarz
Bandfarbe - weiß
Breite des Bandes - 9 mm
Bandlänge - 8 m
UV-beständig - ja
Packung
1 ST
EAN
8013166520796
Artikelnummer
GRAEGO2FB09W
Herstellernummer
EGO2FB09W
Hersteller
GRA
Schriftfarbe:
schwarz
Bandfarbe:
weiß
Breite des Bandes:
9 mm
Bandlänge:
8 m
UV-beständig:
ja
Nastro laminato flessibile, nero/bianco, 9mm x 8mt


