Startseite

GRAFOPLAST SRL - GRABL117G16BW Stecche Grandi STELLA Bianco 10pz=1blis - BL117G16BW

KopierenKopieren
GRAFOPLAST SRL - GRABL117G16BW Stecche Grandi STELLA Bianco 10pz=1blis

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - sonstige

  • Farbe - weiß

  • Aufdruck - Symbole

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Breite - 3 mm

Packung

  • 15 ST

EAN

8013166246269

Artikelnummer

GRABL117G16BW

Herstellernummer

BL117G16BW

Hersteller

GRA

Ausführung:

sonstige

Farbe:

weiß

Aufdruck:

Symbole

Werkstoff:

Kunststoff

Breite:

3 mm

Verzahnung:

ohne

Transparent:

nein

Mit Textfeld:

nein

Montageart:

stecken