GRAFOPLAST SRL - GRAALTEREGO ETICHETTATRICE BLUETOOTH ALTEREGO FINO 2 - ALTEREGO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Druckauflösung - 180 DPI
Ausführung - elektronisches Etikettenbeschriftungsgerät
Druckverfahren - Thermodruck
Textwiederholung - ja
Geeignet für Metallband - nein
Packung
1 ST
EAN
8013166520000
Artikelnummer
GRAALTEREGO
Herstellernummer
ALTEREGO
Hersteller
GRA
Druckauflösung:
180 DPI
Ausführung:
elektronisches Etikettenbeschriftungsgerät
Druckverfahren:
Thermodruck
Textwiederholung:
ja
Geeignet für Metallband:
nein
ALTEREGO Contribuite a mantenere organizzato il vostro ambiente di lavoro stampando rapidamente etichettein base alle vostre effettive esigenze. Dotata di un nastro flessibile da 24 mm e un cavo USB. • PC e Mac: Scaricabile gratuitamente da Brother. Consente di inserire immagini come fotografie o un logo aziendale. Centinaia di clipart, simboli e cornici integrati tra cui scegliere. È possibile collegarsi al testo contenuto in fogli di calcolo Microsoft Excel o file.csv per stampare facilmente gruppi di etichette con dati variabili. Connettività USB per una facile configurazione e per mantenere la batteria sempre carica. • Andorid e iOS: È possibile modificare e stampare etichette a lunga durata direttamente dal dispositivo mobile in uso. Scaricabile gratuitamente dall’app store disponibile nel dispositivo mobile in uso. Consente di inserire immagini come un logo aziendale. È possibile anche inserire codici a barre, compresi i codici QR. La connettività Bluetooth rende incredibilmente semplice la configurazione e l’uso


