Startseite

GRAFOPLAST SRL - GRAAL12210P1 DISPERSORE TERRA N.IN AL 210X297 1PZ - AL12210P1

KopierenKopieren
GRAFOPLAST SRL - GRAAL12210P1 DISPERSORE TERRA N.IN AL 210X297 1PZ

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Aluminium

  • Farbe - blau

  • Mit Warn-/Hinweissymbol - ja

  • Mit Warn-/Hinweistext - ja

  • Werkstoffgüte - sonstige

Packung

  • 5 ST

EAN

8013166498897

Artikelnummer

GRAAL12210P1

Herstellernummer

AL12210P1

Hersteller

GRA

Werkstoff:

Aluminium

Farbe:

blau

Mit Warn-/Hinweissymbol:

ja

Mit Warn-/Hinweistext:

ja

Werkstoffgüte:

sonstige

Wasserfest:

ja

Montageart:

Wand

Breite:

210 mm

Höhe:

297 mm

Nachleuchtend:

ja