Startseite

GRAFOPLAST SRL - GRAAL10320P1 TRASFORMATORE N. .KVA...V. - AL 350X150 - AL10320P1

KopierenKopieren
GRAFOPLAST SRL - GRAAL10320P1 TRASFORMATORE N. .KVA...V. - AL 350X150

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Aluminium

  • Farbe - blau

  • Mit Warn-/Hinweissymbol - nein

  • Mit Warn-/Hinweistext - ja

  • Werkstoffgüte - sonstige

Packung

  • 5 ST

EAN

8013166498729

Artikelnummer

GRAAL10320P1

Herstellernummer

AL10320P1

Hersteller

GRA

Werkstoff:

Aluminium

Farbe:

blau

Mit Warn-/Hinweissymbol:

nein

Mit Warn-/Hinweistext:

ja

Werkstoffgüte:

sonstige

Wasserfest:

ja

Montageart:

Wand

Breite:

350 mm

Höhe:

150 mm

Nachleuchtend:

ja

Cartello "trasformatore N. ... KVA?V. ../?"in alluminio dimensioni L=350mm, H=150mm, 1 per foglio