GRAFOPLAST SRL - GRA205/12 TUBETTO SOFT LUNGHEZZA 12 MM D=10A14 200 - 205/12

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - sonstige
Kabeldurchmesser - 10...14 mm
Farbe - sonstige
Aufdruck - ohne
Werkstoff - Kunststoff
Packung
1 ST
EAN
8013166517963
Artikelnummer
GRA205/12
Herstellernummer
205/12
Hersteller
GRA
Ausführung:
sonstige
Kabeldurchmesser:
10...14 mm
Farbe:
sonstige
Aufdruck:
ohne
Werkstoff:
Kunststoff
Länge:
12 mm
Verzahnung:
ohne
Transparent:
ja
Mit Textfeld:
nein
Montageart:
stecken
Sistema di marcatura cavo, marca GRAFOPLAST SRL, modello GRA205/12 - TUBETTO SOFT LUNGHEZZA 12 MM D 10A14 200


