Startseite

GRAFOPLAST SRL - GRA175C/15 ASTUCCIO VERTICALE ENTRELEC 15X4MM 200 P - 175C/15

KopierenKopieren
GRAFOPLAST SRL - GRA175C/15 ASTUCCIO VERTICALE ENTRELEC 15X4MM 200 P

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Breite - 15 mm

  • Befestigung selbstklebend - nein

  • Höhe - 4 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8013166192405

Artikelnummer

GRA175C/15

Herstellernummer

175C/15

Hersteller

GRA

Werkstoff:

Kunststoff

Breite:

15 mm

Befestigung selbstklebend:

nein

Höhe:

4 mm

Astuccio Verticale Entrelec 15 x 4 mm - 200 pezzi. Ideale per identificare apparecchiature in modo chiaro e duraturo