Startseite

GRAFOPLAST SRL - GRA161/MT BINARIO ADESIVO LUNGHEZZA 500 MM 20 PZ - 161/MT

KopierenKopieren
GRAFOPLAST SRL - GRA161/MT BINARIO ADESIVO LUNGHEZZA 500 MM 20 PZ

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Breite - 500 mm

  • Befestigung selbstklebend - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

8013166191804

Artikelnummer

GRA161/MT

Herstellernummer

161/MT

Hersteller

GRA

Werkstoff:

Kunststoff

Breite:

500 mm

Befestigung selbstklebend:

ja

Supporto per materiale identificativo per serie civili, marca GRAFOPLAST SRL, modello GRA161/MT - BINARIO ADESIVO LUNGHEZZA 500 MM 20 PZ