GRAFOPLAST SRL - GRA140/30 TARGHETTA ADESIVA LUNGHEZZA 30 MM 200 PZ - 140/30

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Selbstklebend - ja
Beschriftung - ohne Beschriftung
Farbe - weiß
Transparent - ja
Fluoreszierend - nein
Packung
1 ST
EAN
8013166186909
Artikelnummer
GRA140/30
Herstellernummer
140/30
Hersteller
GRA
Selbstklebend:
ja
Beschriftung:
ohne Beschriftung
Farbe:
weiß
Transparent:
ja
Fluoreszierend:
nein
Länge:
30 mm
Breite:
30 mm
Magnetisch:
nein
Halogenfrei:
nein
Höhe:
4 mm
Materiale di identificazione, marca GRAFOPLAST SRL, modello GRA140/30 - TARGHETTA ADESIVA LUNGHEZZA 30 MM 200 PZ


