GRAFOPLAST SRL - GRA140/15 TARGHETTA ADESIVA LUNGHEZZA 15MM 500 PZ - 140/15

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Selbstklebend - ja
Beschriftung - ohne Beschriftung
Farbe - weiß
Transparent - ja
Fluoreszierend - nein
Packung
1 ST
EAN
8013166186657
Artikelnummer
GRA140/15
Herstellernummer
140/15
Hersteller
GRA
Selbstklebend:
ja
Beschriftung:
ohne Beschriftung
Farbe:
weiß
Transparent:
ja
Fluoreszierend:
nein
Länge:
15 mm
Breite:
15 mm
Magnetisch:
nein
Halogenfrei:
nein
Höhe:
4 mm
GRAFOPLAST: TARGHETTA ADESIVA LUNGHEZZA 15MM 500 PZ, Materiale di identificazione


