Startseite

GRAFOPLAST SRL - GRA140/12MC TARGHETTA ADESIVA LUNGHEZZA 12MM 3000 PZ - 140/12MC

KopierenKopieren
GRAFOPLAST SRL - GRA140/12MC TARGHETTA ADESIVA LUNGHEZZA 12MM 3000 PZ

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Selbstklebend - ja

  • Beschriftung - ohne Beschriftung

  • Farbe - weiß

  • Transparent - ja

  • Fluoreszierend - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

8013166466995

Artikelnummer

GRA140/12MC

Herstellernummer

140/12MC

Hersteller

GRA

Selbstklebend:

ja

Beschriftung:

ohne Beschriftung

Farbe:

weiß

Transparent:

ja

Fluoreszierend:

nein

Länge:

12 mm

Breite:

12 mm

Magnetisch:

nein

Halogenfrei:

nein

Höhe:

4 mm

Materiale di identificazione, marca GRAFOPLAST SRL, modello GRA140/12MC - TARGHETTA ADESIVA LUNGHEZZA 12MM 3000 PZ