Startseite

GRAFOPLAST SRL - GRA114/MT TUBETTO LUNGHEZZA 500MM D=20A22 20 PZ - 114/MT

KopierenKopieren
GRAFOPLAST SRL - GRA114/MT TUBETTO LUNGHEZZA 500MM D=20A22 20 PZ

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - sonstige

  • Kabeldurchmesser - 20...22 mm

  • Farbe - sonstige

  • Aufdruck - ohne

  • Werkstoff - Kunststoff

Packung

  • 1 ST

EAN

8013166145159

Artikelnummer

GRA114/MT

Herstellernummer

114/MT

Hersteller

GRA

Ausführung:

sonstige

Kabeldurchmesser:

20...22 mm

Farbe:

sonstige

Aufdruck:

ohne

Werkstoff:

Kunststoff

Länge:

1000 mm

Verzahnung:

ohne

Transparent:

ja

Mit Textfeld:

nein

Montageart:

stecken

Sistema di marcatura cavo, marca GRAFOPLAST SRL, modello GRA114/MT - TUBETTO LUNGHEZZA 500MM D 20A22 20 PZ