Startseite

GRAFOPLAST SRL - GRA104/18 TUBETTO LUNGHEZZA 18 MM D=4A5 500 PZ - 104/18

KopierenKopieren
GRAFOPLAST SRL - GRA104/18 TUBETTO LUNGHEZZA 18 MM D=4A5 500 PZ

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - sonstige

  • Kabeldurchmesser - 4...5 mm

  • Farbe - sonstige

  • Aufdruck - ohne

  • Werkstoff - Kunststoff

Packung

  • 1 ST

EAN

8013166138359

Artikelnummer

GRA104/18

Herstellernummer

104/18

Hersteller

GRA

Ausführung:

sonstige

Kabeldurchmesser:

4...5 mm

Farbe:

sonstige

Aufdruck:

ohne

Werkstoff:

Kunststoff

Länge:

18 mm

Verzahnung:

ohne

Transparent:

ja

Mit Textfeld:

nein

Montageart:

stecken

Sistema di marcatura cavo, marca GRAFOPLAST SRL, modello GRA104/18 - Tubetto Lunghezza 18 mm D 4a5 500 pz