Startseite

GOCCIA ILLUMINAZIONE - GOC5608NE3K SMALL 8,5W LED 3000K NERA - 5608NE3K

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbtemperatur - 3000...3000 K

  • Schutzart (IP) - IP65

  • Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1 - 850 lm

  • Mit Bewegungsmelder - nein

  • Mit Leuchtmittel - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

8010789062160

Artikelnummer

GOC5608NE3K

Herstellernummer

5608NE3K

Hersteller

GOC

Farbtemperatur:

3000...3000 K

Schutzart (IP):

IP65

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

850 lm

Mit Bewegungsmelder:

nein

Mit Leuchtmittel:

ja

Geeignet für Einbaumontage:

nein

Geeignet für Deckenmontage:

ja

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Leuchtenlichtausbeute:

100 lm/W

Gehäusefarbe:

schwarz

Schlagfestigkeit:

IK08

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Nennspannung:

220...240 V

Geeignet für Pendelaufhängung:

nein

Geeignet für Notlicht:

nein

Mit Lichtsensor:

nein

Mit Betriebsgerät:

ja

Länge:

207 mm

Werkstoff der Abdeckung:

Glas opal

Breite:

116 mm

Geeignet für Lichtbandkonfiguration:

nein

Schutzklasse:

II

Betriebsgerät:

elektronischer Trafo

Höhe/Tiefe:

116 mm

Lichtaustritt:

direkt

Lichtfarbe:

weiß

Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:

nein

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Lichtverteilung:

symmetrisch

Mit Luftschlitzen:

nein

Geeignet für Wandmontage:

ja

Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen":

nein

Abdeckung der Leuchte mit Wärmedämmmaterial möglich:

nein

Apparecchi da parete/soffitto per esterno di varie lunghezze.Struttura: diffusore in vetro opale temprato ultrawhite per Small, Midi e Maxi, e in policarbonato opale anti UV o vetro temprato trasparente per Supermaxi. Cornice diffusore e griglia antiabbagliamento in alluminio pressofuso. Tappi laterali in policarbonato. Corpo in alluminio estruso.Riflettore in alluminio 99,8 brillantato. 8,5W. 3000K. 850lm. Nero