GOCCIA ILLUMINAZIONE - GOC54303K QUANTUM 4 MOD. 4,5W LED 3000K ORIZ. - 54303K

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1 - 265 lm
Farbtemperatur - 3000...3000 K
Schutzart (IP) - IP65
Gehäusefarbe - Aluminium
Mit Leuchtmittel - ja
Packung
1 ST
EAN
8010789045293
Artikelnummer
GOC54303K
Herstellernummer
54303K
Hersteller
GOC
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
265 lm
Farbtemperatur:
3000...3000 K
Schutzart (IP):
IP65
Gehäusefarbe:
Aluminium
Mit Leuchtmittel:
ja
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Geeignet für Anbaumontage:
ja
Nennspannung:
220...240 V
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Mit Betriebsgerät:
ja
Betriebsgerät:
elektronischer Trafo
Lichtfarbe:
weiß
Nennstrom:
350...350 mA
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Breite:
130 mm



